Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Cinturón de cuero con ajuste de tamaño lateral que se ajusta a una banda de cintura de 71 a 91cm (28-Inch 36-Inch pulgadas) • Hebilla de liberación rápida que permite al usuario desenganchar inmediatamente el cinturón si es necesario • Cuero rústico duradero de plena flor • Cinturón de cuero de plena flor de 5.1 cm (2-Inch) de ancho para transportar herramientas pesadas • Disponible en 2 tamaños adicionales: grande de 81 a 102 cm (32-Inch a 40-Inch) y extragrande de 91 a 112 cm (36-Inch a 44-Inch) (Cat. n.o 5826L, 5826XL) • Ensamblado en EE. UU. con material y artesanía de primera calidad • Cuero de alta resistencia para una larga vida útil • NO es un cinturón de protección ocupacional
Descripción general
- Cinturón de piel con ajuste de tamaño lateral para cintura 28-Inch 36-Inch (71 a 91cm)
- La hebilla de liberación rápida permite al usuario desenganchar inmediatamente la correa si es necesario
- Cuero rústico duradero de plena flor
- Cinturón de cuero de plena flor de 2 2-Inch (5.1 cm) de ancho diseñado para transportar herramientas pesadas
- Disponible en 2 tamaños adicionales: Grande de 81 a 102 cm (32-Inch a 40-Inch) y Extragrande de 91 a 112 cm (36-Inch a 44-Inch) (n.o n.o 5826L, 5826XL)
- Ensamblado en EE. UU. con material y artesanía de primera calidad
- Piel de alta resistencia para una larga vida útil
- NO es un cinturón de protección ocupacional