Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Cinturón de cuero con ajuste de tamaño lateral que se ajusta a una banda de cintura de 91 a 112 cm (36-Inch 44-Inch) • Hebilla de liberación rápida que permite al usuario desenganchar inmediatamente el cinturón si es necesario • Cuero rústico duradero de plena flor • Cinturón de cuero de plena flor de 5.1 cm (2-Inch) de ancho para transportar herramientas pesadas • Disponible en 2 tamaños adicionales: Mediano de 71 a 91 cm (28-Inch 36-Inch) y Grande de 81 a 102 cm (32-Inch a 40-Inch) (Cat. N.o 5826M, 5826L) • Montado en EE. UU. • Cuero de alta resistencia para una larga vida útil • NO es un cinturón de protección ocupacional
Descripción general
- Leather belt with side sizing adjustment fits 36-Inch to 44-Inch (91 to 112 cm) waist band
- La hebilla de liberación rápida permite al usuario desenganchar inmediatamente la correa si es necesario
- Cuero rústico duradero de plena flor
- Cinturón de cuero de plena flor de 2 2-Inch (5.1 cm) de ancho diseñado para transportar herramientas pesadas
- Available in 2 additional sizes: Medium 28-Inch to 36-Inch (71 to 91 cm) and Large 32-Inch to 40-Inch (81 to 102 cm) (Cat. n.o 5826M, 5826L)
- Montado en EE. UU.
- Piel de alta resistencia para una larga vida útil
- NO es un cinturón de protección ocupacional