Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general9.0000 pulg.
- Longitud total15.3000 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• La bolsa de herramientas MODbox de se conecta a otros componentes MODbox de y se desbloquea fácilmente con una mano • 28 bolsillos para el máximo almacenamiento de herramientas y equipos y una parte superior con marco ancho que permanece abierta • Los componentes MODbox de y los componentes se bloquean juntos y se desbloquean fácilmente con una mano • Fabricado con material balístico duradero 1680d resistente al agua • Cuenta con un soporte para faros que sostiene un faro de Klein Tools para iluminar el interior de la bolsa de herramientas o el entorno externo (el faro se vende por separado, Cat. n.o 56062, 56049) • Fondo totalmente moldeado que protege de los elementos • Correa para hombro con acolchado y asas adicionales para facilitar el transporte • El exterior tiene bolsillos laterales de malla y un soporte de cinta métrica de metal
- MaterialPoliéster, polipropileno
- Tipo de almacenamientoBolsa
- Resistente al agua o al aguaResistente al agua
Descripción general
- La bolsa de herramientas de MODbox ℮ se conecta a otros componentes de MODbox y se desbloquea fácilmente con una sola mano
- 28 bolsillos para el máximo almacenamiento de herramientas y equipos y parte superior con marco ancho que se mantiene abierta
- Los componentes de MODbox desbloquean y se desbloquean fácilmente con una sola mano
- Fabricado con material de tejido balístico 1680d resistente al agua
- Cuenta con un soporte para faros que sujeta un faro de Klein Tools para iluminar el interior de la bolsa de herramientas o el entorno externo (el faro se vende por separado, Cat. n.o 56062, 56049)
- La parte inferior totalmente moldeada protege de los elementos
- Correa para el hombro con acolchado adicional y asas para facilitar el transporte
- El exterior cuenta con bolsillos laterales de malla y un soporte de cinta métrica de metal