Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.7100 pulg. | 1.80 cm
- Longitud total6.5000 pulg.
- Peso34 g
Detalles
- AplicaciónElectrónica
- Color del mangoAmarillo
- Material del mangoTPE
- AisladoNo
- MagnéticoNo
- MaterialS2 Acero
- Tipo de mangoPhillips
- Estilo de boquillaPhillips
- TipoDestornillador Phillips
Descripción general
Descripción del fabricante
6233 #0 DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN PHILLIPS,
- El destornillador de precisión cuenta con una tapa giratoria para un control óptimo y preciso
- Anillo con código de color para una fácil detección de cada tipo de punta
- Marcado de tapón de gran tamaño para una rápida identificación del tamaño de la punta
- Empuñadura con agarre acolchado para una comodidad máxima al trabajar en equipos pequeños
- Punta tratada térmicamente y maquinada con precisión para una mayor resistencia
- Recubrimiento de níquel y cromo Prevención del óxido
- Destornillador Phillips #0 con hoja de acero 3-Inch para una larga durabilidad