Motion
85613INS
juego de destornilladores aislados - Estilo de punta: Phillips, ranurado, juego de 3 piezas
Artículo MI #15512461
No. Fabricante 85613INS
Precio28.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
juego de destornilladores aislados - Estilo de punta: Phillips, ranurado, juego de 3 piezas
Artículo MI #15512461
No. Fabricante 85613INS
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
Su precio$28.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de boquilla
    N.o 1, 1/8 pulg., 3/32 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de destornilladores
    3
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
85613INS PRECISIÓN AISLADA
  • Los destornilladores aislados tienen clasificación 1000V con aislamiento resistente a impactos y llamas que ofrece protección contra fuentes energizadas
  • Tapones giratorios para un control óptimo y preciso
  • Anillos codificados por colores y marcas de tapa en negrita para una identificación rápida del tipo y tamaño de la punta
  • Empuñaduras con agarre acolchado para una comodidad máxima al trabajar en equipos pequeños
  • Puntas tratadas térmicamente y maquinadas con precisión para una mayor resistencia
  • El juego contiene: puntas Phillips #1 ranuradas de 3/32-Inch (2.5 mm), 1/8-Inch (3 mm)
  • Cumple o supera las normas ASTM F1505-16(2021) e IEC 60900:2017

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo