Motion
85617
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Estilo de punta: Phillips, gabinete, Torx, juego de 8 piezas
Artículo MI #15512463
No. Fabricante 85617
Precio37.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Estilo de punta: Phillips, gabinete, Torx, juego de 8 piezas
Artículo MI #15512463
No. Fabricante 85617

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de boquilla
    2.50 mm, 3 mm

Detalles

  • Número de destornilladores
    8
  • Estilo de boquilla
    Armario, Phillips, Torx

Descripción general

Descripción del fabricante
85617 JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN,
  • Los destornilladores de precisión cuentan con tapas giratorias para un control óptimo y preciso
  • El juego de destornilladores tiene anillos codificados por colores y marcas de tapa estampadas en caliente para una identificación rápida
  • El juego contiene Phillips #00, #0 (n.o N.o 6222, 6233); ranurado 3/32-Inch (2.5 mm), 1/8-Inch (3 mm) (n.o N.o 6243, 6254); A prueba de manipulaciones TORX® T6H, T8H, T10H y T15H (n.o de cat. n.o 6303, 6313, 6323, 6333)
  • Empuñaduras con agarre acolchado para una comodidad máxima al trabajar en equipos pequeños
  • Marcas de tapón de gran tamaño para una rápida identificación del tamaño de la punta
  • Puntas tratadas térmicamente y maquinadas con precisión para una mayor resistencia
  • Compatible con bloques de terminales, electrónica, electrodomésticos pequeños, sistemas de seguridad, electrónica pequeña y más
  • TORX® es una marca comercial registrada de Acument Intellectual Properties, LLC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo