Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la bateríaAAA
- Vida útil7 años
- Tamaño de paquete de batería estándar36
Details
- AplicaciónJuguetes, mandos a distancia, linternas, calculadoras, relojes y radios, electrónica portátil, ratones inalámbricos y teclados
- Capacidad de la batería1150 mAh
- Química de la bateríaAlcalina
- Serie de bateríasTablero de cobre
- Tensión de la batería1.5 V
- Color del cuerpoCobre y negro
- Características y beneficios• MARCA DE BATERÍAS DE CONFIANZA N.O 1: Duracell es la marca de baterías de confianza para los momentos más importantes, desde la preparación para tormentas hasta las necesidades de vacaciones • Obtenga energía confiable y duradera con las baterías CopperTop • Estas baterías alcalinas han sido diseñadas para ofrecer el nivel adecuado de energía para la mayoría de las necesidades de su hogar • Además, están garantizadas durante 7 años • Las baterías Duracell Coppertop funcionan en dispositivos como: Juguetes, controles remotos, linternas, calculadoras, relojes y radios, electrónica portátil, ratones inalámbricos, teclados y más...
- Para usar conJuguetes, mandos a distancia, linternas, calculadoras, relojes y radios, electrónica portátil, ratones inalámbricos y teclados
- Cantidad del paquete36
- Recargable o desechableDesechable
- FormaCilíndrico
Descripción general
Descripción del fabricante
DURMN24P36 DURACELL COBRETOP AAA 36 PIEZAS
- 1.a MARCA DE BATERÍAS DE CONFIANZA: Duracell es la marca de baterías de confianza para los momentos que más importan, desde la preparación para tormentas hasta las necesidades de vacaciones
- Obtenga energía confiable y duradera con las baterías CopperTop
- Estas pilas alcalinas se han diseñado para ofrecer el nivel de potencia adecuado para la mayoría de las necesidades de su hogar
- Además, se garantizan frescos durante 7 años
- Las baterías Duracell Coppertop funcionan en dispositivos como juguetes, controles remotos, linternas, calculadoras, relojes y radios, electrónica portátil, ratones inalámbricos, teclados y más...
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad