Motion
H3111
Pistola de calor inalámbrica H3111-20V , herramienta desnuda
Artículo MI #15542986
No. Fabricante H3111
Precio257.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de calor inalámbrica H3111-20V , herramienta desnuda
Artículo MI #15542986
No. Fabricante H3111

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$257.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.7000 pulg.
  • Longitud total
    6.9000 pulg.
  • Ancho general
    3.2000 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.40 lb

Detalles

  • Flujo de aire
    10 cfm
  • Amperios
    5A
  • Baterías incluidas
    No
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Incluye
    Boquillas de la pistola de calor 3 (plano, reflector, concentrador)
  • Material
    Carcasa de material compuesto resistente a los impactos y a los productos químicos, agarre sobremoldeado
  • Flujo de aire máximo
    10 cfm
  • Temperatura máxima
    1022 °F
  • Temperatura mínima
    86 °F
  • Número de ajustes de flujo de aire
    2
  • Número de ajustes de temperatura
    Ajustable
  • Fuente de alimentación
    20V Batería de iones de litio
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
H3111 20V PISTOLA DE CALOR INALÁMBRICA, HERRAMIENTA DESNUDA
  • Rendimiento: con temperaturas de hasta 1022°F y velocidades de ventilador de hasta 10CFM, el H3111 proporciona tiempos de calentamiento rápidos que los profesionales necesitan para realizar trabajos más rápido.
  • Control: las velocidades de ventilador dobles y los controles de temperatura ajustables en una pantalla LCD permiten al usuario controlar mejor la temperatura de la pieza de trabajo. El H3111 puede ajustarse a medida para adaptarse mejor a su aplicación, ya que evita que los materiales delicados se calienten excesivamente o se rocen con adhesivos con el máximo calor.
  • Versatilidad: al girar el eyector de boquillas se pueden cambiar rápidamente entre acoplamientos sin manipular piezas calientes.
  • Incluye: 3 boquillas (planas, reflector, concentrador)

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good