Motion
H3111-K1
H3111-20V Kit de pistola térmica inalámbrica, batería y cargador
Artículo MI #15542987
No. Fabricante H3111-K1
Precio528.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
H3111-20V Kit de pistola térmica inalámbrica, batería y cargador
Artículo MI #15542987
No. Fabricante H3111-K1
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
Precio528.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.7000 pulg.
  • Longitud total
    6.9000 pulg.
  • Ancho general
    3.2000 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.40 lb

Detalles

  • Flujo de aire
    10 cfm
  • Amperios
    5A
  • Baterías incluidas
    Sí
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Incluye
    Pistola de calor (1) batería BL2022 5.0Ah , (1) cargador BC1121 y (3) boquillas (plano, reflector, concentrador).
  • Material
    Carcasa de material compuesto resistente a los impactos y a los productos químicos, agarre sobremoldeado
  • Flujo de aire máximo
    10 cfm
  • Temperatura máxima
    1022 °F
  • Temperatura mínima
    86 °F
  • Número de ajustes de flujo de aire
    2
  • Número de ajustes de temperatura
    Ajustable
  • Fuente de alimentación
    20V Batería de iones de litio
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
H3111-K1 20V PISTOLA DE CALOR INALÁMBRICA, 1
  • Rendimiento: con temperaturas de hasta 1022°F y velocidades de ventilador de hasta 10CFM, el H3111 proporciona tiempos de calentamiento rápidos que los profesionales necesitan para realizar trabajos más rápido.
  • Control: las velocidades de ventilador dobles y los controles de temperatura ajustables en una pantalla LCD permiten al usuario controlar mejor la temperatura de la pieza de trabajo. El H3111 puede ajustarse a medida para adaptarse mejor a su aplicación, ya que evita que los materiales delicados se calienten excesivamente o se rocen con adhesivos con el máximo calor.
  • Versatilidad: al girar el eyector de boquillas se pueden cambiar rápidamente entre acoplamientos sin manipular piezas calientes.
  • Incluye: 3 boquillas (planas, reflector, concentrador), (1) batería BL2022 5.0Ah y (1) cargador de batería BC1121 .

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"