Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
Detalles
- Acabado/revestimientoCromado
- Puntos de conexión12-Point
Descripción general
- La abertura de 12 puntos se desliza suavemente sobre los cabezales de fijación hexagonales en el doble de posiciones angulares que los casquillos de 6 puntos
- El diseño avanzado aleja el contacto de las esquinas en lados planos para reducir las posibilidades de redondeo
- Las paredes delgadas y poco profundas permiten que la toma se adapte a espacios estrechos y estrechos
- Las muescas de retención en el bloqueo del extremo de la transmisión en trinquetes y extensiones
- Hecho de acero al cromo vanadio de primera calidad con un duradero acabado cromado de espejo