Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteMandíbula ajustable
- Estilo de mangoEnchapado en níquel
Descripción general
- Punto de sujeción concentrado: los puntos fijos aplican presión directa a las superficies sujetas, aseguran las piezas pequeñas y permiten el acceso a espacios reducidos donde no cabe una almohadilla giratoria
- Palanca de tirar para soltar: ajuste, suelte y vuelva a colocar fácilmente la abrazadera con una mano y con más control que una palanca tradicional de tipo pinza
- Perilla de ajuste grande: la perilla de ajuste está estriada y redonda para proporcionar agarre para realizar ajustes incluso cuando lleva guantes o tiene las manos resbaladizas
- Tensado del orificio pasante: obtenga un apalancamiento adicional y ajuste la fuerza de sujeción insertando un destornillador o una llave hexagonal en el orificio pasante para crear un mango en T
- Mordazas fuertes: las mordazas están hechas de acero al cromo vanadio 6140 , una aleación que ofrece resistencia, maquinabilidad y resistencia a la corrosión