Motion
CLC11006
6 Inch Swivel Pad Locking C-Clamp
Artículo MI #15586268
No. Fabricante CLC11006
Precio32.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6 Inch Swivel Pad Locking C-Clamp
Artículo MI #15586268
No. Fabricante CLC11006
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
Precio32.32 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO DE ALMOHADILLA GIRATORIA DE CLC11006 6 PULGADAS
  • Fuerza de sujeción uniforme y plana: las almohadillas giratorias proporcionan más contacto con la superficie que los puntos fijos, ofreciendo una sujeción más segura y suave para una variedad de materiales, incluidos aquellos con superficies blandas o irregulares
  • Palanca de tirar para soltar: ajuste, suelte y vuelva a colocar fácilmente la abrazadera con una mano y con más control que una palanca tradicional de tipo pinza
  • Perilla de ajuste grande: la perilla de ajuste está estriada y redonda para proporcionar agarre para realizar ajustes incluso cuando lleva guantes o tiene las manos resbaladizas
  • Tensado del orificio pasante: obtenga un apalancamiento adicional y ajuste la fuerza de sujeción insertando un destornillador o una llave hexagonal en el orificio pasante para crear un mango en T
  • Mordazas fuertes: las mordazas están hechas de acero al molibdeno de cromo 4130 , una aleación que ofrece tenacidad, maquinabilidad y resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo