Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaHexagonal
- Estilo de boquillaHexagonal
Descripción general
- El exclusivo mango de tres lados combina la máxima potencia con una velocidad suave
- La punta hexagonal está mecanizada para tener al menos el doble de profundidad que el tornillo de cabeza hueca correspondiente para un acoplamiento completo
- El acabado protector de óxido negro no puede descascarillarse ni descascararse como los acabados chapados
- Un proceso de moldeo de plaquita forma el mango alrededor de la hoja, en lugar de forzar la hoja en un mango prefabricado, lo que da como resultado una hoja más recta que no se retuerce
- La marca de tamaño en el extremo del extremo es fácil de identificar en el cinturón o cajón de herramientas
- Fabricado en EE. UU.