Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño mínimo de TorxT10
- Rango de tamaños TorxT10 x T15
Detalles
- Estilo de accionamientoTorx
- MaterialAcero
- Establecer tipoMulti-bit
Descripción general
- Punta Torx: fabricada según los estándares dimensionales Torx y las especificaciones de par para un rendimiento óptimo en sujetadores Torx y Star
- Diseño de mango clásico: refinado con un perfil cuadrado clásico, el mango tiene contornos suaves y cómodos a lo largo de los lados que crean posiciones naturales para sus dedos
- Mango extremadamente duradero: hecho de nylon reforzado con vidrio que resiste los daños causados por temperaturas extremas, productos químicos comunes y altos impactos
- Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación
- Inserto moldeado para una resistencia excepcional: utilizamos un proceso de moldeado que forma el mango alrededor de la hoja, en lugar de forzar la hoja en un mango prefabricado, lo que da como resultado una hoja más recta que no puede girarse