Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño mínimo de TorxT25
- Rango de tamaños TorxT25 - T27
Detalles
- Estilo de accionamientoTorx
- MaterialAcero
- Establecer tipoMulti-bit
Descripción general
- Punta Torx, Mango de 5/16 pulgadas (T20 x T25)
- Fabricado con tolerancias precisas
- Las puntas de broca se fresan 21 mm por el mango, lo que permite dejar espacio libre en espacios reducidos
- Las marcas de tamaño grabadas en cada extremo no se desgastan
- La bola de retención accionada por resorte mantiene las puntas en el tubo de puntas del destornillador de tuerca