Motion
HDB40036
36 oz. Martillo soplado plano con cara de acero
Artículo MI #15586310
No. Fabricante HDB40036
Precio119.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
36 oz. Martillo soplado plano con cara de acero
Artículo MI #15586310
No. Fabricante HDB40036
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
Precio119.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1.2000 pulg.
  • Peso de la cabeza
    36 oz.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Poliuretano
  • Material del cabezal
    4140 Acero, poliuretano
  • Estilo cabeza/cara
    Cara plana de acero

Descripción general

Descripción del fabricante
HDB40036 36 OZ. CARA DE ACERO PLANA MUERTE
  • Menos rebote, mayor control: el golpe de acero dentro de la cabeza del martillo reduce el rebote
  • Chaqueta exterior duradera: la chaqueta de poliuretano fundido en caliente es altamente resistente a las virutas, agrietamiento y desgarros
  • Dos caras planas: las caras llamativas están hechas de acero 4140 Cr-Mo tratado térmicamente a 53 HRC
  • Agarre antideslizante: la superficie texturizada del mango proporciona un agarre cómodo para martillar
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo