Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total16.4000 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoPoliuretano
Descripción general
- Menos rebote, mayor control: el golpe de acero dentro de la cabeza del martillo reduce el rebote
- Chaqueta exterior duradera: la chaqueta de poliuretano fundido en caliente es altamente resistente a las virutas, agrietamiento y desgarros
- Dos caras planas: las caras llamativas están hechas de acero 4140 Cr-Mo tratado térmicamente a 53 HRC
- Agarre antideslizante: la superficie texturizada del mango proporciona un agarre cómodo para martillar
- Mango largo: obtenga un apalancamiento adicional con la longitud extendida del mango
- Fabricado en EE. UU.