Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1.4000 pulg.
- Peso de la cabeza43 oz.
- Longitud total10.6000 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoPoliuretano
- Material del cabezal4140 Acero, poliuretano
- Estilo cabeza/caraPelota
Descripción general
- Menos rebote, mayor control: el golpe de acero dentro de la cabeza del martillo reduce el rebote
- Chaqueta exterior duradera: la chaqueta de poliuretano fundido en caliente es altamente resistente a las virutas, agrietamiento y desgarros
- Martillo Ball Peen – Los lados planos y de bola de la cabeza del martillo están hechos de acero 4140 Cr-Mo tratado térmicamente a 52 HRC
- Agarre antideslizante: la superficie texturizada del mango proporciona un agarre cómodo para martillar
- Mango corto: obtenga acceso a espacios más estrechos con la longitud reducida del mango
- Fabricado en EE. UU.