Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2.6000 pulg.
- Peso de la cabeza88 oz.
- Longitud total20.0000 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Menos rebote, mayor control – El golpe de acero dentro del cabezal del martillo reduce el rebote • Chaqueta exterior duradera – La chaqueta de poliuretano fundido en caliente es muy resistente a los astillamientos, agrietamientos y desgarros • Martillo de trineo – Apoye el martillo pesado sobre la superficie plana superior de la cabeza • Agarre antideslizante – La superficie texturizada del mango proporciona un agarre cómodo para el martillado • Hecho en EE. UU.
- Material del cabezalPoliuretano, relleno de acero redondo
Descripción general
- Menos rebote, mayor control: el golpe de acero dentro de la cabeza del martillo reduce el rebote
- Chaqueta exterior duradera: la chaqueta de poliuretano fundido en caliente es altamente resistente a las virutas, agrietamiento y desgarros
- Martillo para trineo: apoye el martillo pesado sobre la superficie plana superior de la cabeza
- Agarre antideslizante: la superficie texturizada del mango proporciona un agarre cómodo para martillar
- Fabricado en EE. UU.