Motion
KEY90002
Juego de llaves con mango en T de estrella y hexagonal de extremo plano, 34-Piece (5/64 - 3/8 pulg., 2-10 mm, T6-T50)
Artículo MI #15586321
No. Fabricante KEY90002
Precio345.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves con mango en T de estrella y hexagonal de extremo plano, 34-Piece (5/64 - 3/8 pulg., 2-10 mm, T6-T50)
Artículo MI #15586321
No. Fabricante KEY90002
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
Precio345.42 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Accionamiento lateral – Además del brazo largo con extremo de bola, las llaves con mango en T tienen un accionamiento lateral con extremo plano que es ideal para romper sujetadores sueltos • Mango grande y cómodo – La forma grande y contorneada del mango está diseñada para ajustarse a su mano y hacer que sea cómodo girar la herramienta y aplicar torque desde varias posiciones • Ajuste ceñido con sujetadores – Fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que da como resultado menos inclinación en los sujetadores • Extremo de bola de 20-Degree – Nuestras llaves implementan un ángulo de extremo de bola pronunciado, que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores mientras mantiene la resistencia suficiente • Marcas claras – Cada llave está marcada con una marca grande y pintada en el mango que es altamente visible y no se desgasta • Resistente a la corrosión – Las llaves con mango en T están terminadas con un revestimiento de
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Llave hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
KEY90002 MANGO EN T DE ESTRELLA Y HEXÁGONO HEXAGONAL DE EXTREMO PLANO
  • Accionamiento lateral: además del brazo largo del extremo de bola, las llaves del mango en T tienen un accionamiento lateral del extremo plano que es ideal para romper sujetadores sueltos
  • Mango grande y cómodo: la forma grande y contorneada del mango está diseñada para ajustarse a su mano y hacer que sea cómodo girar la herramienta y aplicar torsión desde varias posiciones
  • Ajuste ceñido con sujetadores: fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que da como resultado menos inclinación en los sujetadores
  • Extremo esférico 20-Degree: nuestras llaves implementan un ángulo de extremo esférico pronunciado, lo que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores sin dejar de mantener la resistencia suficiente
  • Marcas transparentes: cada llave está marcada con una marca grande y pintada en el mango que es muy visible y no se desgasta
  • Resistente a la corrosión: las llaves del mango en T están acabadas con un revestimiento de fosfato de manganeso altamente resistente a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo