Motion
KLX12050
Llave en L hexagonal de extremo plano de 0.050 pulgadas
Artículo MI #15586327
No. Fabricante KLX12050
Precio4.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave en L hexagonal de extremo plano de 0.050 pulgadas
Artículo MI #15586327
No. Fabricante KLX12050
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
Precio4.04 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE EN L HEXAGONAL DE EXTREMO PLANO DE KLX12050 0.050 PULGADAS
  • Mango moldeado y llave de acero: nuestras llaves con mango en T se fabrican de la misma manera que nuestras llaves en L con la adición de un mango moldeado que hace que la aplicación del par sea más fácil y cómoda
  • Acero 8660 : nuestras llaves con mango en T están fabricadas con acero al molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con 54–58 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas
  • Dos medidas de control de tolerancia: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de punto a punto y de lado a lado para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia
  • Acabado resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
  • Marcas claras: a excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de mango en T de Tekton se marcan de tres maneras: con una marca láser de alta visibilidad, una marca estampada y una marca de inserción pintada que no se desgasta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo