Motion
KLX12078
Llave en L hexagonal de extremo plano de 5/64 pulgadas
Artículo MI #15586329
No. Fabricante KLX12078
Precio4.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave en L hexagonal de extremo plano de 5/64 pulgadas
Artículo MI #15586329
No. Fabricante KLX12078
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
Precio4.04 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE EN L HEXAGONAL DE EXTREMO PLANO DE KLX12078 5/64 PULGADAS
  • Ajuste ceñido con sujetadores: para crear un ajuste fiable y ajustado con sujetadores, nuestras teclas en L son ligeramente más grandes en tamaño con tolerancias más estrechas que la mayoría de los competidores que siguen los estándares ASME
  • Dos medidas de control de tolerancia: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de punto a punto y de lado a lado para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia
  • Acero 8660 : fabricamos nuestras llaves en L con acero al molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con 54–58 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas
  • Acabado resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
  • Marcas claras: a excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de las teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada (los tamaños de 0.050 pulg., 1/16 pulg., 5/64 pulg., 1.3 mm, 1.5 mm y 2 mm son demasiado pequeños para estampar)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo