Especificaciones
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- MaterialAcero
Descripción general
- Ajuste ceñido con sujetadores: para crear un ajuste fiable y ajustado con sujetadores, nuestras teclas en L son ligeramente más grandes en tamaño con tolerancias más estrechas que la mayoría de los competidores que siguen los estándares ASME
- Dos medidas de control de tolerancia: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de punto a punto y de lado a lado para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia
- Acero 8660 : fabricamos nuestras llaves en L con acero al molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con 54–58 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas
- Acabado resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
- Marcas claras: a excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de las teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada (los tamaños de 0.050 pulg., 1/16 pulg., 5/64 pulg., 1.3 mm, 1.5 mm y 2 mm son demasiado pequeños para estampar)