Especificaciones
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Ajuste ceñido con sujetadores: para crear un ajuste seguro y ajustado con sujetadores, nuestras llaves en L son ligeramente más grandes en tamaño con tolerancias más estrechas que la mayoría de los competidores que siguen los estándares ASME • Dos medidas de control de tolerancia – Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de punto a punto y de lado a lado para garantizar los más altos estándares de precisión y consistencia dimensional • Acero 8660 – Fabricamos nuestras llaves en L con acero al molibdeno de níquel-cromo 8660 que se trata con calor a 54–58 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas • Acabado resistente a la corrosión – Cubrimos todas nuestras llaves con un acabado duradero de fosfato manganeso resistente a la corrosión • Resistencia de par máxima – El par máximo de las llaves en L supera consistentemente los estándares ASME para la torsión mínima y las normas de par de prueba ISO
- MaterialAcero
- Establecer tipoLlave hexagonal
Descripción general
- Ajuste ceñido con sujetadores: para crear un ajuste fiable y ajustado con sujetadores, nuestras teclas en L son ligeramente más grandes en tamaño con tolerancias más estrechas que la mayoría de los competidores que siguen los estándares ASME
- Dos medidas de control de tolerancia: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de punto a punto y de lado a lado para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia
- Acero 8660 : fabricamos nuestras llaves en L con acero al molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con 54–58 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas
- Acabado resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
- Fuerza de par máxima: el par máximo de las teclas en L supera sistemáticamente los estándares ASME para la carga de torsión mínima y los estándares ISO para el par de prueba mínimo