Motion
KLX22090
Llave en L hexagonal de extremo plano de 9 mm
Artículo MI #15586354
No. Fabricante KLX22090
Precio8.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave en L hexagonal de extremo plano de 9 mm
Artículo MI #15586354
No. Fabricante KLX22090
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
Precio8.08 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Llave hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
CLAVE EN L HEXAGONAL DE EXTREMO PLANO DE KLX22090 9 MM
  • Alto apalancamiento: diseñamos las claves para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa
  • Ajuste ceñido con sujetadores: fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que da como resultado menos inclinación en los sujetadores
  • Geometría de punta precisa: los extremos en forma de estrella tienen 6 lóbulos mecanizados con tolerancias precisas para un ajuste exacto y de alto par con sujetadores Torx que resisten el levado
  • Resistencia de par máxima: fabricamos nuestras llaves en L con acero de molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con HRC 54-58 para producir herramientas duras, pero no frágiles; como resultado, el par máximo de las llaves en L supera sistemáticamente los estándares ASME para la carga de torsión mínima y los estándares ISO para el par de prueba mínimo
  • Marcas claras: los tamaños de las teclas en L de estrella Tekton están marcados tanto con una marca láser de alta visibilidad como con una marca estampada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo