Especificaciones
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Alto apalancamiento – Diseñamos estas teclas en L para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa • Tolerancias ajustadas – Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de dos maneras, de punto a punto y de lado a lado, para garantizar los más altos estándares de precisión y consistencia dimensional • Acero 6150 – Hacemos nuestras llaves con acero cromo vanadio 6150 tratado térmicamente con 44-50 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas • Resistentes a la corrosión – Recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato manganeso duradero que es resistente a la corrosión • Marcas claras – Los tamaños de las teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada
- MaterialAcero
- Establecer tipoLlave hexagonal
Descripción general
- Alto apalancamiento: hemos diseñado estas teclas en L para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa
- Tolerancias ajustadas: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de dos maneras, de punto a punto y de lado a lado, para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia
- Acero 6150 : hacemos nuestras llaves con acero 6150 cromo vanadio tratado térmicamente a 44-50 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas
- Resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
- Marcas claras: los tamaños de las teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada