Motion
KLX91102
Juego de llave en L hexagonal con extremo de bola con soporte, 13-Piece (0.050 - 3/8 pulg.)
Artículo MI #15586359
No. Fabricante KLX91102
Precio50.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llave en L hexagonal con extremo de bola con soporte, 13-Piece (0.050 - 3/8 pulg.)
Artículo MI #15586359
No. Fabricante KLX91102
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
Precio50.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal máximo
    0.3750 pulg.
  • Tamaño hexagonal mínimo
    0.0500 pulg.

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Gran apalancamiento: hemos diseñado estas teclas en L para aumentar el apalancamiento cuando importa • Dos medidas de control de tolerancia: medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de dos maneras, de punto a punto y de lado a lado, para garantizar los más altos estándares de precisión y consistencia dimensional • Acero 6150 : hacemos nuestras llaves con acero al cromo vanadio 6150 tratado térmicamente con 44–50 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas • Acabado resistente a la corrosión: Recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato manganeso duradero que es resistente a la corrosión • Marcas claras: los tamaños de las teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Llave hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE LLAVE EN L HEXAGONAL CON EXTREMO DE BOLA KLX91102 CON
  • Alto apalancamiento: hemos diseñado estas teclas en L para que sean más largas y aumenten el apalancamiento cuando sea importante
  • Dos medidas de control de tolerancia: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de dos maneras, de punto a punto y de lado a lado, para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia
  • Acero 6150 : hacemos nuestras llaves con acero 6150 cromo vanadio tratado térmicamente a 44–50 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas
  • Acabado resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
  • Marcas claras: los tamaños de las teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo