Motion
KLX91103
Juego de llave en L hexagonal de extremo plano con soporte, 13-Piece (0.050 - 3/8 pulg.)
Artículo MI #15586360
No. Fabricante KLX91103
Precio50.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llave en L hexagonal de extremo plano con soporte, 13-Piece (0.050 - 3/8 pulg.)
Artículo MI #15586360
No. Fabricante KLX91103
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
Precio50.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Gran apalancamiento: hemos diseñado las llaves para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde sea importante • El ángulo de la bola de 20-Degree aumenta el acceso – Nuestras llaves en L implementan un ángulo de extremo de bola pronunciado que aumenta su capacidad de acceso a los sujetadores sin dejar de mantener la resistencia suficiente • Resistencia de torsión máxima – Fabricamos nuestras llaves en L con acero al molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con HRC 54-58 para producir herramientas que son duras, pero no quebradizas; como resultado, el torque máximo de las llaves en L supera constantemente los estándares ASME para una carga de torsión mínima y los estándares ISO para un torque de prueba mínima • Marcas claras – Con la excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de las llaves en L de Tekton se marcan de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada (los tamaños de 0.050 pulgadas y 1.3 mm son demasiado pequeños para la marca láser, los tamaños de 0.050 pulgadas, 1/16 pulgadas, 5/64 pulgadas, 1.3 mm, 1.5 mm y 2 mm son demasiado pequeños para la marca) • Acceso rápido y organización de perfil bajo – Diseñamos el soporte para organizar las teclas en L hacia adelante para que pueda acceder fácilmente a cada herramienta sin tener que mover otras fuera del camino; también puede mirar las teclas en L hacia un lado para una solución de organización plana y de perfil bajo
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Llave hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
KLX91103 JUEGO DE LLAVE EN L HEXAGONAL DE EXTREMO PLANO CON
  • Alto apalancamiento: diseñamos las claves para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa
  • Ángulo de bola 20-Degree que aumenta el acceso: nuestras teclas en L implementan un ángulo de extremo de bola inclinado que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores sin dejar de mantener la resistencia suficiente
  • Resistencia de par máxima: fabricamos nuestras llaves en L con acero de molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con HRC 54-58 para producir herramientas duras, pero no frágiles; como resultado, el par máximo de las llaves en L supera sistemáticamente los estándares ASME para la carga de torsión mínima y los estándares ISO para el par de prueba mínimo
  • Marcas claras: a excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de las teclas en L de Tekton se marcan de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada (los tamaños de 0.050 pulgadas y 1.3 mm son demasiado pequeños para la marca láser, los tamaños de 0.050 pulgadas, 1/16 pulgadas, 5/64 pulgadas, 1.3 mm, 1.5 mm y 2 mm son demasiado pequeños para estampar)
  • Acceso rápido y organización de perfil bajo: hemos diseñado el soporte para organizar las teclas en L hacia adelante de modo que pueda acceder fácilmente a cada herramienta sin tener que apartar a otros; también puede mirar las teclas en L hacia un lado para una solución de organización plana y de perfil bajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo