Especificaciones
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Gran apalancamiento: hemos diseñado las llaves para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa • El ángulo de la bola de 20-Degree aumenta el acceso – Nuestras llaves en L implementan un ángulo de extremo de bola pronunciado que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores sin dejar de mantener la resistencia suficiente • Resistencia de torsión máxima – Hacemos nuestras llaves en L con acero al molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con HRC 54-58 para producir herramientas que son duras, pero no quebradizas; como resultado, el torque máximo de las llaves en L supera constantemente los estándares ASME para carga de torsión mínima y los estándares ISO para par de torsión de prueba mínima Marcas claras – Con la excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de las llaves en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada (los tamaños de 0.050 pulgadas y 1.3 mm son demasiado pequeños para la marca láser, los tamaños de 0.050 pulgadas, 1/16 pulgadas, 5/64 pulgadas, 1.3 mm, 1.5 mm y 2 mm son demasiado pequeños para la marca) • Acceso rápido y organización de perfil bajo – Diseñamos el soporte para organizar las teclas en L hacia adelante para que pueda acceder fácilmente a cada herramienta sin tener que mover otras fuera del camino; también puede mirar las teclas en L hacia un lado para una solución de organización plana y de perfil bajo
- MaterialAcero
- Establecer tipoLlave hexagonal
Descripción general
- Alto apalancamiento: diseñamos las claves para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa
- Ángulo de bola 20-Degree que aumenta el acceso: nuestras teclas en L implementan un ángulo de extremo de bola inclinado que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores sin dejar de mantener la resistencia suficiente
- Máxima resistencia al par: fabricamos nuestras llaves en L con acero al molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con HRC 54-58 para producir herramientas que son duras, pero no quebradizas; como resultado, el par máximo de las llaves en L supera sistemáticamente los estándares ASME para la carga de torsión mínima y los estándares ISO para el par de prueba mínimo Marcas claras – Con la excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de las llaves en L Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada (los tamaños de 0.050 pulgadas y 1.3 mm son demasiado pequeños para la marca láser, los tamaños de 0.050 pulgadas, 1/16 pulgadas, 5/64 pulgadas, 1.3 mm, 1.5 mm y 2 mm son demasiado pequeños para estampar)
- Acceso rápido y organización de perfil bajo: hemos diseñado el soporte para organizar las teclas en L hacia adelante de modo que pueda acceder fácilmente a cada herramienta sin tener que apartar a otros; también puede mirar las teclas en L hacia un lado para una solución de organización plana y de perfil bajo