Motion
KLX91305
Juego de llave en L hexagonal de extremo plano con soportes, 23-Piece (0.050 - 3/8 pulg., 1.3 - 10 mm)
Artículo MI #15586372
No. Fabricante KLX91305
Precio72.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llave en L hexagonal de extremo plano con soportes, 23-Piece (0.050 - 3/8 pulg., 1.3 - 10 mm)
Artículo MI #15586372
No. Fabricante KLX91305
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
Precio72.72 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Gran apalancamiento: hemos diseñado las llaves para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde más importa • El ángulo de la bola de 20-Degree aumenta el acceso – Nuestras llaves en L tienen un ángulo de extremo de la bola pronunciado que aumenta su capacidad de acceso a los sujetadores mientras mantiene la resistencia suficiente • Bordes refinados – Las llaves Tekton tienen bordes ligeramente biselados (excepto tamaños que son demasiado pequeños para biselarse) y una parte superior lisa para optimizar el acoplamiento con los sujetadores • Acabado resistente a la corrosión – Recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato manganeso duradero que es resistente a la corrosión • Marcas claras – Con la excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de las llaves en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Llave hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
KLX91305 JUEGO DE LLAVE EN L HEXAGONAL DE EXTREMO PLANO CON
  • Alto apalancamiento: diseñamos las claves para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa
  • Ángulo de bola 20-Degree que aumenta el acceso: nuestras teclas en L cuentan con un ángulo de extremo de bola pronunciado que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores mientras mantiene la resistencia suficiente
  • Bordes refinados: las llaves Tekton tienen bordes ligeramente biselados (excepto tamaños que son demasiado pequeños para biselarse) y una cara superior lisa para optimizar el enganche con sujetadores
  • Acabado resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
  • Marcas claras: a excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de las teclas en L de Tekton se marcan de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo