Motion
KLX91313
Juego de llave en L hexagonal con extremo de bola de brazo corto con soportes, 23-Piece (0.050 - 3/8 pulg., 1.3 - 10 mm)
Artículo MI #15586374
No. Fabricante KLX91313
Precio72.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llave en L hexagonal con extremo de bola de brazo corto con soportes, 23-Piece (0.050 - 3/8 pulg., 1.3 - 10 mm)
Artículo MI #15586374
No. Fabricante KLX91313
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
Precio72.72 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Brazo corto para acceso – El brazo corto de la llave en L le permite permanecer cerca del sujetador para que pueda trabajar en espacios más estrechos y con mayor control • Alta ventaja – Nuestras llaves en L son más largas en toda la longitud en comparación con la competencia, proporcionando un mayor apalancamiento donde importa • Ajuste ceñido con sujetadores – Fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que resulta en menos holgura en los sujetadores • Soporte de acceso rápido – Diseñamos nuestro soporte para organizar las llaves en L hacia adelante para que pueda acceder fácilmente a cada herramienta sin tener que mover otras fuera del camino • Extremo de bola de 20-Degree – Nuestras llaves implementan un ángulo de extremo de bola inclinado, lo que aumenta su capacidad para acceder a los sujetadores mientras mantiene una resistencia suficiente • Marcas y acabado – Cada llave está marcada con un indicador de tamaño de alta visibilidad que puede desgastar
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Llave hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
KLX91313 LLAVE EN L HEXAGONAL DE EXTREMO DE BOLA DE BRAZO CORTO
  • Brazo corto para acceso: el brazo corto de la llave en L le permite permanecer cerca del sujetador para que pueda trabajar en espacios más estrechos y con mayor control
  • Alto apalancamiento: nuestras teclas L tienen una longitud general más larga que la de la competencia, lo que proporciona un mayor apalancamiento donde importa
  • Ajuste ceñido con sujetadores: fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que da como resultado menos inclinación en los sujetadores
  • Soporte de acceso rápido: hemos diseñado nuestro soporte para organizar las teclas en L hacia adelante para que pueda acceder fácilmente a cada herramienta sin tener que apartar a otras
  • Extremo esférico 20-Degree: nuestras llaves implementan un ángulo de extremo esférico pronunciado, lo que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores sin dejar de mantener la resistencia suficiente
  • Marcas y acabado: cada tecla está marcada con un indicador de tamaño de alta visibilidad que no se desgasta y acabada con un revestimiento de fosfato de manganeso altamente resistente a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo