Especificaciones
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Brazo corto Optimiza el acceso: manténgase cerca del sujetador con la llave en L de brazo corto que le permite trabajar en espacios más estrechos y con mayor control • Alta ventaja: hemos diseñado las llaves para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde sea importante • El ángulo de la bola de 20-Degree aumenta el acceso: nuestras llaves en L cuentan con un ángulo de extremo de bola pronunciado que aumenta su capacidad de acceso a los sujetadores mientras mantiene la resistencia suficiente • Acabado resistente a la corrosión: Recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato manganeso duradero que es resistente a la corrosión • Marcas claras: a excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de llave en L Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada
- MaterialAcero
- Establecer tipoLlave hexagonal
Descripción general
- El brazo corto optimiza el acceso: manténgase cerca del sujetador con la llave en L del brazo corto que le permite trabajar en espacios más estrechos y con mayor control
- Alto apalancamiento: diseñamos las claves para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa
- Ángulo de bola 20-Degree que aumenta el acceso: nuestras teclas en L cuentan con un ángulo de extremo de bola pronunciado que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores mientras mantiene la resistencia suficiente
- Acabado resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
- Marcas claras: a excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de las teclas en L de Tekton se marcan de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada