Motion
KLX92201
Juego de llave en L hexagonal de extremo plano con bastidor, 9-Piece (11-19 mm)
Artículo MI #15586376
No. Fabricante KLX92201
Precio218.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llave en L hexagonal de extremo plano con bastidor, 9-Piece (11-19 mm)
Artículo MI #15586376
No. Fabricante KLX92201
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
Precio218.16 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Alto apalancamiento – Diseñamos estas teclas en L para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa • Tolerancias ajustadas – Medimos nuestras tolerancias de teclas hexagonales de dos maneras, de punto a punto y de lado a lado, para garantizar los más altos estándares de precisión y consistencia dimensional • Acero 6150 – Hacemos nuestras llaves con acero al cromo vanadio 6150 tratado térmicamente con 44–50 HRC para producir herramientas que son duras, pero no quebradizas • Resistentes a la corrosión – Recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato manganeso duradero que es resistente a la corrosión • Marcas claras – Los tamaños de las teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada • Rack de acceso rápido – El rack incluido tiene ranuras hexagonales que facilitan la entrada y salida de las herramientas sin resistencia
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Llave hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
KLX92201 JUEGO DE LLAVE EN L HEXAGONAL DE EXTREMO PLANO CON
  • Alto apalancamiento: hemos diseñado estas teclas en L para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa
  • Tolerancias ajustadas: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de dos maneras, de punto a punto y de lado a lado, para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia
  • Acero 6150 : hacemos nuestras llaves con acero 6150 cromo vanadio tratado térmicamente a 44–50 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas
  • Resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
  • Marcas claras: los tamaños de las teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada
  • Rack de acceso rápido: el rack incluido tiene ranuras hexagonales que facilitan la entrada y salida de las herramientas sin resistencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo