Especificaciones
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Gran apalancamiento: hemos diseñado estas teclas en L para aumentar el apalancamiento cuando importa • Dos medidas de control de tolerancia: medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de dos maneras, de punto a punto y de lado a lado, para garantizar los más altos estándares de precisión y consistencia dimensional • Acero 6150 : hacemos nuestras llaves con acero al cromo vanadio 6150 tratado térmicamente con 44–50 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas • Acabado resistente a la corrosión: Recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato manganeso duradero que es resistente a la corrosión • Marcas claras: los tamaños de las teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada
- MaterialAcero
- Establecer tipoLlave hexagonal
Descripción general
- Alto apalancamiento: hemos diseñado estas teclas en L para que sean más largas y aumenten el apalancamiento cuando sea importante
- Dos medidas de control de tolerancia: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de dos maneras, de punto a punto y de lado a lado, para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia
- Acero 6150 : hacemos nuestras llaves con acero 6150 cromo vanadio tratado térmicamente a 44–50 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas
- Acabado resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
- Marcas claras: los tamaños de las teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada