Especificaciones
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Alto apalancamiento – Diseñamos estas teclas en L para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa • Tolerancias ajustadas – Medimos nuestras tolerancias de teclas hexagonales de dos maneras, de punto a punto y de lado a lado, para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia • Resistente a la corrosión – Recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión Marcas claras – Con la excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada (0.050 pulgadas y 1.3 mm son demasiado pequeños para la marca láser y 0.050 pulgadas, 1/16 pulgadas, 5/64 pulgadas, 1.3 mm, 1.5 mm y 2 mm son demasiado pequeños para la marca) • Racks de acceso rápido – Los racks incluidos tienen ranuras hexagonales que facilitan la entrada y salida de las teclas en L grandes sin resistencia • Soportes de perfil bajo – Los soportes incluidos organizan las teclas en L hexagonales del extremo de la bola hacia adelante para que pueda acceder fácilmente a cada herramienta sin tener que mover a otros fuera del camino; también puede mirar las teclas en L hacia un lado para una solución de organización plana y de perfil bajo
- MaterialAcero
- Establecer tipoLlave hexagonal
Descripción general
- Alto apalancamiento: hemos diseñado estas teclas en L para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa
- Tolerancias ajustadas: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de dos maneras, de punto a punto y de lado a lado, para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia
- Resistentes a la corrosión – Recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión Marcas transparentes – Con la excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de las teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada (0.050 pulgadas y 1.3 mm son demasiado pequeños para la marca láser y 0.050 pulgadas, 1/16 pulgadas, 5/64 pulgadas, 1.3 mm, 1.5 mm y 2 mm son demasiado pequeños para estampar)
- Racks de acceso rápido: los racks incluidos tienen ranuras hexagonales que facilitan la entrada y salida de las teclas en L grandes sin resistencia
- Soportes de perfil bajo: los soportes incluidos organizan las teclas en L hexagonales del extremo de la bola hacia adelante para que pueda acceder fácilmente a cada herramienta sin tener que apartar a otros; también puede mirar las teclas en L hacia un lado para una solución de organización plana y de perfil bajo