Motion
KTX32100

TEKTON, INC
KTX32100

Llave de mango en T hexagonal de extremo plano de 10 mm
Artículo MI #15586400
No. Fabricante KTX32100
Precio24.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
KTX32100

Llave de mango en T hexagonal de extremo plano de 10 mm
Artículo MI #15586400
No. Fabricante KTX32100
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
Precio24.24 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE MANGO EN T HEXAGONAL DE EXTREMO PLANO DE KTX32100 10 MM
  • Mango moldeado y llave de acero: nuestras llaves con mango en T se fabrican de la misma manera que nuestras llaves en L con la adición de un mango moldeado que hace que la aplicación del par sea más fácil y cómoda
  • Acero 8660 : nuestras llaves con mango en T están fabricadas con acero al molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con 54–58 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas
  • Dos medidas de control de tolerancia: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de punto a punto y de lado a lado para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia
  • Acabado resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
  • Marcas claras: el tamaño está marcado de tres maneras: con una marca láser de alta visibilidad, una marca estampada y una marca de inserción pintada que no puede desgastarse

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo