Motion
KTX92102

TEKTON, INC
KTX92102

Juego de llaves hexagonales de mango en T y extremo plano con soporte, 11-Piece (5/64 - 3/8 pulg.)
Artículo MI #15586404
No. Fabricante KTX92102
Precio123.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
KTX92102

Juego de llaves hexagonales de mango en T y extremo plano con soporte, 11-Piece (5/64 - 3/8 pulg.)
Artículo MI #15586404
No. Fabricante KTX92102
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
Precio123.22 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Accionamiento lateral: además del brazo largo con extremo de bola, las llaves con mango en T tienen un accionamiento lateral con extremo plano que es ideal para romper sujetadores sueltos • Mango grande y cómodo – La forma grande y contorneada del mango está diseñada para ajustarse a su mano y hacer que sea cómodo girar la herramienta y aplicar torque desde varias posiciones • Soporte de acero de calibre 18 – Nuestro soporte de sobremesa con mango en T personalizado está diseñado para guiar cada llave en su ranura, lo que facilita el almacenamiento y la recuperación de sus herramientas • Ajuste ceñido con sujetadores – Fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que resulta en menos holgura en sujetadores • Marcas y acabado – Cada llave está marcada con una marca grande y pintada en el mango que es muy visible y no se desgasta • Resistente a la corrosión – Las llaves con mango en T están terminadas con un revestimiento de
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Llave hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
KTX92102 JUEGO DE LLAVES CON MANGO EN T HEXAGONAL DE EXTREMO PLANO
  • Accionamiento lateral: además del brazo largo del extremo de bola, las llaves del mango en T tienen un accionamiento lateral del extremo plano que es ideal para romper sujetadores sueltos
  • Mango grande y cómodo: la forma grande y contorneada del mango está diseñada para ajustarse a su mano y hacer que sea cómodo girar la herramienta y aplicar torsión desde varias posiciones
  • Soporte de acero calibre 18 : nuestro soporte de sobremesa con mango en T personalizado está diseñado para guiar cada llave en su ranura, lo que facilita el almacenamiento y la recuperación de sus herramientas
  • Ajuste ceñido con sujetadores: fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que da como resultado menos inclinación en los sujetadores
  • Marcas y acabado: cada llave está marcada con una marca grande pintada en el mango que es muy visible y no se desgasta
  • Resistente a la corrosión: las llaves del mango en T están acabadas con un revestimiento de fosfato de manganeso altamente resistente a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo