Motion
LRD90805

TEKTON, INC
LRD90805

Destornillador ranurado de 8 mm (4 pulg. Mango)
Artículo MI #15586410
No. Fabricante LRD90805
Precio32.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
LRD90805

Destornillador ranurado de 8 mm (4 pulg. Mango)
Artículo MI #15586410
No. Fabricante LRD90805
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
Precio32.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Barra de palanca
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE MINI BARRAS DE PIEZA DE LRD90805 1/4 PULGADAS
  • Diseñado para velocidad y par: la parte delantera del mango es redonda para un giro rápido y el centro cambia a una forma trilobular que proporciona un agarre seguro para una conducción de alto par
  • Agarre suave sobremoldeado para giro controlado: el exterior rojo del mango está hecho de un material de TPE ligeramente texturizado que es ligeramente suave y adherente para un giro controlado, ajustes finos y menor deslizamiento bajo torsión
  • Marcas de tamaño en cuatro ubicaciones: el destornillador tiene el tamaño de la punta grabado en cuatro ubicaciones con marcas láser de alto contraste
  • El mango de acero no gira hacia afuera: el mango está moldeado alrededor del mango, creando una conexión sólida que es más fuerte y más recta que simplemente presionar el mango en un mango prefabricado
  • Punta ranurada: nuestras puntas ranuradas tienen una ligera forma de cuña que se agarra a ambos lados de la ranura y utilizan el tamaño ISO para un ajuste preciso en los tornillos ranurados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo