Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Parte del sistema de organización de apilamiento L-BOXX: este módulo se integra fácilmente con todos los demás componentes de la familia de productos L-BOXX • Conexión de cierre seguro: presione ambos mangos laterales de otros módulos y levántelos para retirarlos de la plataforma rodante • Alta capacidad de carga: el cuerpo de plástico de la plataforma rodante tiene una capacidad de carga de hasta 220 lb • Ruedas industriales: dos de las cuatro ruedas se bloquean para que la rueda no gire o gire • Construcción duradera: el cuerpo de la plataforma rodante de herramientas de apilamiento está hecho de polipropileno duro resistente a productos químicos corrosivos y los neumáticos de caucho sólido soportan golpes y vibraciones en superficies terminadas
- MaterialABS
Descripción general
- Parte del sistema de organización de apilamiento L-BOXX: este módulo se integra fácilmente con todos los demás componentes de la familia de productos L-BOXX
- Conexión de cierre seguro: presione las dos asas laterales de otros módulos y levántelas para retirarlas de la plataforma rodante
- Alta capacidad de carga: el cuerpo de plástico de la plataforma tiene una capacidad de carga de hasta 220 lb.
- Ruedas industriales: dos de las cuatro ruedas se bloquean para que la rueda no gire ni gire
- Construcción duradera: el cuerpo de la plataforma rodante del carro de herramientas de apilamiento está hecho de polipropileno duro resistente a los productos químicos corrosivos, y los neumáticos de caucho sólido soportan golpes y vibraciones en superficies acabadas