Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Parte del sistema de organización de apilamiento L-BOXX: este módulo se integra fácilmente con todos los demás componentes de la familia de productos L-BOXX • Cajón de acceso rápido: acceda al contenido del cajón sin desmontar la pila de su organización • Espacio utilizable maximizado: el interior del cajón está abierto para permitir una variedad de usos • Conexión segura con cierre: presione ambas asas laterales hacia dentro y levante para retirar el rack de una pila • Etiqueta de escritura: la etiqueta de vinilo resistente al clima se puede escribir con lápiz, bolígrafo y marcadores de punta de fieltro
- MaterialABS
Descripción general
- Parte del sistema de organización de apilamiento L-BOXX: este módulo se integra fácilmente con todos los demás componentes de la familia de productos L-BOXX
- Cajón de acceso rápido: acceda al contenido del cajón sin desmontar la pila de su organización
- Espacio utilizable maximizado: el interior del cajón está abierto para permitir una variedad de usos
- Conexión de cierre seguro: presione ambas asas laterales hacia dentro y levántelas para retirar el rack de una pila
- Etiqueta para escribir: la etiqueta de vinilo resistente a la intemperie se puede escribir con lápiz, bolígrafo y marcadores de punta de fieltro