Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Parte del sistema de organización de apilamiento L-BOXX: este módulo se integra fácilmente con todos los demás componentes de la familia de productos L-BOXX • Cajón de acceso rápido: acceda al contenido del cajón sin desmontar la pila de su organización y utilice la etiqueta de escritura incluida para identificar fácilmente el contenido del cajón • Conexión segura con pestillo: presione ambas asas laterales hacia dentro y levante para retirar la gradilla de una pila • Organice su cajón: las cavidades 12 le permiten organizar las piezas pequeñas como desee • Etiqueta de escritura: la etiqueta de vinilo resistente a la intemperie se puede escribir con lápiz, bolígrafo y marcadores de punta de fieltro
- MaterialABS
Descripción general
- Parte del sistema de organización de apilamiento L-BOXX: este módulo se integra fácilmente con todos los demás componentes de la familia de productos L-BOXX
- Cajón de acceso rápido: acceda al contenido del cajón sin desmontar la pila de su organización y utilice la etiqueta de escritura incluida para identificar fácilmente el contenido del cajón
- Conexión de cierre seguro: presione ambas asas laterales hacia dentro y levántelas para retirar el rack de una pila
- Organice su cajón: las 12 cavidades le permiten organizar las piezas pequeñas como desee
- Etiqueta para escribir: la etiqueta de vinilo resistente a la intemperie se puede escribir con lápiz, bolígrafo y marcadores de punta de fieltro