Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Designed for Tekton Box End Wrenches — This pouch is designed for Tekton 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, and 3/4 x 13/16 inch box end wrenches and may not fit other brands or other types of wrenches • Easy Wrench Identification – Each wrench pocket has size markings for easy identification • Ideal for On-the-Go – Carry box end wrenches anywhere with the compact roll-up pouch that keeps wrenches well-packed and unable to slide out • Easy-Access Design – The pouch quickly rolls open for easy access to the wrenches • Durable Material – The polyurethane-backed 600 x 600 denier polyester is both abrasion and tear resistant, and has a Durable Water Repellent (DWR) coating
- MaterialPoliéster
Descripción general
- Diseñada para llaves de extremo de caja Tekton: esta bolsa está diseñada para llaves de extremo de caja Tekton de 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 y 3/4 x 13/16 pulgadas y puede no ser compatible con otras marcas u otros tipos de llaves
- Fácil identificación de la llave: cada bolsillo para llaves tiene marcas de tamaño para facilitar la identificación
- Ideal para llevar a cualquier lugar: lleve las llaves de extremo de la caja a cualquier lugar con la bolsa enrollable compacta que mantiene las llaves bien empaquetadas y no se pueden deslizar hacia fuera
- Diseño de fácil acceso: la bolsa se abre rápidamente para facilitar el acceso a las llaves
- Material duradero: el poliéster de 600 x 600 denier con refuerzo de poliuretano es resistente a la abrasión y a los desgarros, y tiene un revestimiento repelente al agua duradero (DWR)