Motion
ORG27708

TEKTON, INC
ORG27708

Bolsa de llave de extremo de caja de 8-Tool (1/4 - 1-1/4 pulg.)
Artículo MI #15586561
No. Fabricante ORG27708
Precio30.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
ORG27708

Bolsa de llave de extremo de caja de 8-Tool (1/4 - 1-1/4 pulg.)
Artículo MI #15586561
No. Fabricante ORG27708
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
Precio30.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Designed for Tekton Box End Wrenches — This pouch is designed for Tekton 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 13/16, 7/8 x 15/16, 1 x 1-1/16, and 1-1/8 x 1-1/4 inch box end wrenches and may not fit other brands or other types of wrenches • Easy Wrench Identification – Each wrench pocket has size markings for easy identification • Ideal for On-the-Go – Carry box end wrenches anywhere with the compact roll-up pouch that keeps wrenches well-packed and unable to slide out • Easy-Access Design – The pouch quickly rolls open for easy access to the wrenches • Durable Material – The polyurethane-backed 600 x 600 denier polyester is both abrasion and tear resistant, and has a Durable Water Repellent (DWR) coating
  • Material
    Poliéster

Descripción general

Descripción del fabricante
ORG27708 8-TOOL BOLSA DE LLAVE DE EXTREMO DE CAJA
  • Diseñada para llaves de extremo de caja Tekton: esta bolsa está diseñada para llaves de extremo de caja Tekton 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 13/16, 7/8 x 15/16, 1 x 1-1/16 y 1-1/8 x 1-1/4 pulgadas y puede no ser compatible con otras marcas u otros tipos de llaves
  • Fácil identificación de la llave: cada bolsillo para llaves tiene marcas de tamaño para facilitar la identificación
  • Ideal para llevar a cualquier lugar: lleve las llaves de extremo de la caja a cualquier lugar con la bolsa enrollable compacta que mantiene las llaves bien empaquetadas y no se pueden deslizar hacia fuera
  • Diseño de fácil acceso: la bolsa se abre rápidamente para facilitar el acceso a las llaves
  • Material duradero: el poliéster de 600 x 600 denier con refuerzo de poliuretano es resistente a la abrasión y a los desgarros, y tiene un revestimiento repelente al agua duradero (DWR)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo