Motion
ORG27807

TEKTON, INC
ORG27807

Bolsa de llave de extremo de caja de 7-Tool (6-19 mm)
Artículo MI #15586562
No. Fabricante ORG27807
Precio30.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
ORG27807

Bolsa de llave de extremo de caja de 7-Tool (6-19 mm)
Artículo MI #15586562
No. Fabricante ORG27807
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
Precio30.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18.7000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
ORG27807 7-TOOL BOLSA DE LLAVE DE EXTREMO DE CAJA
  • Diseñada para llaves de extremo de caja Tekton: esta bolsa está diseñada para llaves de extremo de caja Tekton 6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18 y 17 x 19 mm y puede no ser compatible con otras marcas u otros tipos de llaves
  • Fácil identificación de la llave: cada bolsillo para llaves tiene marcas de tamaño para facilitar la identificación
  • Ideal para llevar a cualquier lugar: lleve las llaves de extremo de la caja a cualquier lugar con la bolsa enrollable compacta que mantiene las llaves bien empaquetadas y no se pueden deslizar hacia fuera
  • Diseño de fácil acceso: la bolsa se abre rápidamente para facilitar el acceso a las llaves
  • Material duradero: el poliéster de 600 x 600 denier con refuerzo de poliuretano es resistente a la abrasión y a los desgarros, y tiene un revestimiento repelente al agua duradero (DWR)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo