Motion
ORG27811

TEKTON, INC
ORG27811

Bolsa de llave de extremo de caja de 11-Tool (6-32 mm)
Artículo MI #15586563
No. Fabricante ORG27811
Precio30.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
ORG27811

Bolsa de llave de extremo de caja de 11-Tool (6-32 mm)
Artículo MI #15586563
No. Fabricante ORG27811
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
Precio30.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Designed for Tekton Box End Wrenches — This pouch is designed for Tekton 6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, and 30 x 32 mm box end wrenches and may not fit other brands or other types of wrenches • Easy Wrench Identification – Each wrench pocket has size markings for easy identification • Ideal for On-the-Go – Carry box end wrenches anywhere with the compact roll-up pouch that keeps wrenches well-packed and unable to slide out • Easy-Access Design – The pouch quickly rolls open for easy access to the wrenches • Durable Material – The polyurethane-backed 600 x 600 denier polyester is both abrasion and tear resistant, and has a Durable Water Repellent (DWR) coating
  • Material
    Poliéster

Descripción general

Descripción del fabricante
ORG27811 11-TOOL BOLSA DE LLAVE DE EXTREMO DE CAJA
  • Diseñada para llaves de extremo de caja Tekton: esta bolsa está diseñada para llaves de extremo de caja Tekton 6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 y 30 x 32 mm y puede no encajar en otras marcas u otros tipos de llaves
  • Fácil identificación de la llave: cada bolsillo para llaves tiene marcas de tamaño para facilitar la identificación
  • Ideal para llevar a cualquier lugar: lleve las llaves de extremo de la caja a cualquier lugar con la bolsa enrollable compacta que mantiene las llaves bien empaquetadas y no se pueden deslizar hacia fuera
  • Diseño de fácil acceso: la bolsa se abre rápidamente para facilitar el acceso a las llaves
  • Material duradero: el poliéster de 600 x 600 denier con refuerzo de poliuretano es resistente a la abrasión y a los desgarros, y tiene un revestimiento repelente al agua duradero (DWR)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo