Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 in
Detalles
- Acabado/revestimientoÓxido negro
Descripción general
- Twist-to-Lock: coloque los conectores en los clips para guardarlos sueltos, o gírelos en el sentido de las agujas del reloj en los clips para bloquearlos en su lugar
- Bloquear en bandeja: bloquee el riel en una bandeja con la ranura del orificio de la llave y suéltelo presionando el botón junto al pestillo del orificio de la llave y deslizando el riel hacia afuera
- Construcción rígida de ABS y nailon: nuestros rieles y bandejas están moldeados con polímero ABS resistente, y los clips están hechos de polímero de nailon duradero
- Organizador universal de tomas: los rieles pueden contener tomas de 1/4 pulgadas para variadores y tomas de bits; la capacidad de las tomas puede variar en función de los diámetros de tomas individuales
- Fabricado en EE. UU.