Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• 3 compartimentos – Los compartimentos miden 3.4 x 10.3 pulgadas y se adaptan a una gran variedad de objetos • Perfil bajo – La bandeja organizadora mide 1.5 pulgadas de alto y se adapta a la mayoría de los cajones de armarios de herramientas poco profundos • Material duradero – La bandeja está fabricada con un material de polipropileno de alta calidad que es fácil de limpiar • Diseño apilable – Las bandejas del mismo tamaño se pueden apilar y llevar juntas • Fabricado en EE. UU.
- MaterialPolipropileno
Descripción general
- 3 compartimentos: los compartimentos miden 3.4 x 10.3 pulgadas y se adaptan a una gran variedad de objetos
- Perfil bajo: la bandeja organizadora mide 1.5 pulgadas de alto y cabe en la mayoría de los cajones de armarios de herramientas poco profundos
- Material duradero: la bandeja está fabricada con un material de polipropileno de alta calidad que es fácil de limpiar
- Diseño apilable: las bandejas del mismo tamaño pueden apilarse y llevarse juntas
- Fabricado en EE. UU.