Descripción general
- Diseñado para llaves de extremo de caja de carraca de 12-Point Tekton Long Flex — Este soporte está diseñado para adaptarse a las llaves de extremo de caja de carraca de 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 13/16 pulg. de largo flexibles de 12 puntos Tekton y es posible que no se ajuste a otras marcas u otros tipos de llaves
- Retención flexible de dientes en llaves: las garras antideslizantes bloquean las llaves al tiempo que permiten retirarlas fácilmente con una sola mano
- Cabe en cajones 2-Inch: el diseño de perfil bajo se adapta a la mayoría de los cajones de armarios de herramientas poco profundos
- Mango plegable de tamaño completo: el mango se puede plegar para ahorrar espacio en la caja de herramientas
- Fabricado en EE. UU.