Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total17.3000 pulg.
Detalles
- Tipo de cincelPunch y cincel
- Incluye protector de manosNo
Descripción general
- Cuatro tipos de punzón y cincel: punzón de pasador, punzón sólido, punzón central, cincel frío
- Tratado con calor individual: cada punzón y cincel se trata con calor individual para endurecer y fortalecer la punta mientras se mantiene el templado suave del extremo llamativo.
- Materiales y acabado: fabricado con acero 5160 de alto contenido en carbono y acabado con un revestimiento seco que evita el óxido
- Marcas claras: los tamaños de punzón y cincel de Tekton están marcados con una marca láser de alta visibilidad
- Ideal para llevar a cualquier parte: lleve su juego de punzones a cualquier parte con la bolsa enrollable compacta que mantiene los punzones bien embalados y no se puede deslizar hacia fuera