Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6.6000 pulg.
Descripción general
- Geometría del gancho de 180 grados: el extremo del gancho crea una curvatura de 180 grados para que la punta quede paralela al eje
- Resiste el giro hacia afuera: dos "alas" en la base del mango ayudan a resistir que se retuerza o se saque del mango
- Mango versátil: el clásico mango cuadrado es largo y delgado, con laterales contorneados para mayor versatilidad y maniobrabilidad
- Materiales y construcción: el eje del gancho está hecho de acero AISI 8650 y endurecido a 50–54 HRC; las asas están hechas de nailon reforzado con vidrio que es resistente a combustibles, aceites y químicos
- Fabricado en Michigan: la familia de picks, ganchos y minibarras de Tekton se fabrica completamente en Michigan con materiales de origen estadounidense